MODELEC - Façade "M" Acier Verni Double Verticale 2 Boutons P magnétique - 282541M-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222825431

Réf. Sonepar

03049282543

Réf. Fournisseur

282541M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni double verticale, 2 boutons p. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel