MODELEC - Façade "M" Acier Verni Simple 1 Chargeur USB magnétique - 189541M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Acier Verni Simple 1 Chargeur USB magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221895411

Réf. Sonepar

03049189541

Réf. Fournisseur

189541M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni simple, 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.