MODELEC - Façade "M" Acier Verni Simple 1 Tv-Fm-Sat magnétique - 196541M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - anthracite
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221965411
Réf. Sonepar
03049196541
Réf. Fournisseur
196541M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
anthracite
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" Acier Verni simple, 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique