MODELEC - Façade "M" Acier Verni Triple Verticale 2 Boutons 1 Prise 1 Prise magnétique - 362541M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Acier Verni Triple Verticale 2 Boutons 1 Prise 1 Prise magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223625412

Réf. Sonepar

03049362541

Réf. Fournisseur

362541M

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Acier Verni triple verticale, 2 boutons / 1 prise 1 prise 2P+T. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France