MODELEC - Façade M Aluminium Blanc Mat 3 Modules Horizontale B1 - 831521M

CopieCopie
MODELEC - Façade M Aluminium Blanc Mat 3 Modules Horizontale B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228046120

Réf. Sonepar

03049804612

Réf. Fournisseur

831521M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade M en aluminium finition Blanc Mat 3 Modules horizontale, 1 Bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.