MODELEC - Façade M Aluminium Blanc Mat 3 Modules Horizontale M1 - 892521M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - blanc
largeur - 115 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244228047806
Réf. Sonepar
03049804780
Réf. Fournisseur
892521M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
blanc
largeur:
115 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.