MODELEC - Façade M Aluminium Bleu Rl Mat 3 Modules Horizontale R3 - 890523M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - bleu
traitement de la surface - laqué / peint
largeur - 115 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228047547
Réf. Sonepar
03049804754
Réf. Fournisseur
890523M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
115 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Bleu Gris Mat 3 Modules horizontale, Prise italienne bipasso. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.