MODELEC - Façade M Aluminium Nickel Sable 3 Modules Horizontale R2 - 899531M

CopieCopie
MODELEC - Façade M Aluminium Nickel Sable 3 Modules Horizontale R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228047271

Réf. Sonepar

03049804727

Réf. Fournisseur

899531M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade M en aluminium finition Nickel Sablé 3 Modules horizontale, R2, pour prises internationales, lecteurs de badge, etc. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.