MODELEC - Façade M Aluminium Noir Mat 3 Modules Horizontale R2 - 899522M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
traitement de la surface - laqué / peint
largeur - 115 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228047257
Réf. Sonepar
03049804725
Réf. Fournisseur
899522M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
115 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade M "M" en aluminium finition Noir Mat 3 Modules horizontale, R2, pour prises internationales, lecteurs de badge, etc
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.