MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Double Horizontale 1 Bouton 1 Bouton magnétique - 172521M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221725213
Réf. Sonepar
03049172521
Réf. Fournisseur
172521M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique