MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Double Horizontale 1 Chargeur USB 1 Tv-Fm-Sat magnétique - 258521M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222585212
Réf. Sonepar
03049258521
Réf. Fournisseur
258521M
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat double horizontale, 1 chargeur USB / 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique



