Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Simple Liseuse fine 30cm + bouton plat, à vis - 603521

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Simple Liseuse fine 30cm + bouton plat, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244226035218

Réf. Sonepar

03049603521

Réf. Fournisseur

603521

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat simple, avec Liseuse fine flexible 30cm et 1 bouton plat. Façade à vis. Fabriquée en France. Dim: 80x80x5mm.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.