MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Trip Horiz 2 Boutons 1 Prise Schuko 1 Prise Schuko magnétiq - 312521M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Trip Horiz 2 Boutons 1 Prise Schuko 1 Prise Schuko magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 222 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223125226

Réf. Sonepar

03049312522

Réf. Fournisseur

312521M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat triple horizontale, 2 boutons / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.