MODELEC - Façade M Blanc Mat Tripl Verti 2 Boutons 1 Prise Schuko 1 Prise Schuko magnétiq - 362521M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244223625221
Réf. Sonepar
03049362522
Réf. Fournisseur
362521M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat triple verticale, 2 boutons / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel