MODELEC - Façade M Blanc Mat Triple Horizontale 2 Prises Schuko 1 Chargeur USB magnétique - 337521M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade M Blanc Mat Triple Horizontale 2 Prises Schuko 1 Chargeur USB magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223375225

Réf. Sonepar

03049337522

Réf. Fournisseur

337521M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat triple horizontale, 1 prise Schuko / 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel