MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Triple Verticale 2 Boutons 2 Boutons 2 Boutons magnétique - 356521M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Blanc Mat Triple Verticale 2 Boutons 2 Boutons 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223565213

Réf. Sonepar

03049356521

Réf. Fournisseur

356521M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat triple verticale, 2 boutons / 2 boutons / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir|modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.