MODELEC - Façade "M" Canon de Fusil db verticale Liseuse fine 30cm 2 boutons plats, à vis - 644514

CopieCopie
MODELEC - Façade "M"  Canon de Fusil db verticale Liseuse fine 30cm 2 boutons plats, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244226445147

Réf. Sonepar

03049644514

Réf. Fournisseur

644514

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

anthracite

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton finition Canon de Fusil double verticale, avec Liseuse fine flexible 30cm et 2 boutons plats. Façade à vis. Fabriquée en France.. Dim: 80x151x5mm.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.