MODELEC - Façade "M" Gris Mat Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnétique - 152523M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - bleu
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221525233
Réf. Sonepar
03049152523
Réf. Fournisseur
152523M
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


