MODELEC - Façade "M" Gris Mat Double Verticale 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétique - 299523M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Gris Mat Double Verticale 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - bleu

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222995264

Réf. Sonepar

03049299526

Réf. Fournisseur

299523M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

bleu

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Bleu Gris Mat double verticale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel