MODELEC - Façade "M" Gris Mat Double Verticale 1 Prise Schuko 1 Prise Schuko magnétique - 280523M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - bleu
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222805266
Réf. Sonepar
03049280526
Réf. Fournisseur
280523M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Bleu Gris Mat double verticale, 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel