MODELEC - Façade "M" Gris Mat Simple 1 Chargeur USB magnétique - 189523M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - bleu
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221895237
Réf. Sonepar
03049189523
Réf. Fournisseur
189523M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en aluminium finition Bleu Gris Mat simple, 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique