MODELEC - Façade "M" Gris Mat Simple 1 Variateur magnétique - 191523M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - bleu
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221915232
Réf. Sonepar
03049191523
Réf. Fournisseur
191523M
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


