MODELEC - Façade "M" Gris Mat Simple 2 Boutons magnétique - 132523M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - bleu

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • qualité du matériau - aluminium

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221325239

Réf. Sonepar

03049132523

Réf. Fournisseur

132523M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

bleu

traitement de la surface:

laqué / peint

qualité du matériau:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en aluminium finition Bleu Gris Mat simple, 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique