MODELEC - Façade "M" Gris Mat Triple Horizontale 1 Media 1 Prise 1 Prise magnétique - 301523M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - bleu
traitement de la surface - laqué / peint
qualité du matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223015251
Réf. Sonepar
03049301525
Réf. Fournisseur
301523M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
qualité du matériau:
aluminium
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir||modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France