MODELEC - Façade "M" Laiton Brosse Double Horizontale 1 Prise Schuko 1 Bouton magnétique - 277512M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Brosse Double Horizontale 1 Prise Schuko 1 Bouton magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222775149

Réf. Sonepar

03049277514

Réf. Fournisseur

277512M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton brossé double horizontale, 1 prise Schuko / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel