MODELEC - Façade "M" Laiton Brosse Triple Horizontale 1 Media 1 Prise 1 Prise magnétique - 301512M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223015138

Réf. Sonepar

03049301513

Réf. Fournisseur

301512M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton brossé triple horizontale, 1 Media / 1 prise de courant 2P+T /1 prise 2P+T. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir||modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France