MODELEC - Façade M Laiton Brosse Triple Vertic 2 Boutons 2 Prises Schuko magnétique - 362512M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade M Laiton Brosse Triple Vertic 2 Boutons 2 Prises Schuko magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223625146

Réf. Sonepar

03049362514

Réf. Fournisseur

362512M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton brossé triple verticale, 2 boutons / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel