MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Double Horizontale 1 Bouton 1 Bouton magnétique - 172543M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
largeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221725435
Réf. Sonepar
03049172543
Réf. Fournisseur
172543M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" Laiton Miroir double horizontale, 1 bouton / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique