MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Double Horizontale 1 Media 1 Media magnétique - 266543M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222665433

Réf. Sonepar

03049266543

Réf. Fournisseur

266543M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir double horizontale, 1 media / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.