MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Double Verticale 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique - 281543M-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222815463

Réf. Sonepar

03049281546

Réf. Fournisseur

281543M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir double verticale, 1 bouton / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.