MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Simple 2 Boutons magnétique - 132543M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221325437

Réf. Sonepar

03049132543

Réf. Fournisseur

132543M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir simple, 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique