Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Tripl Horiz 1 Prise Schuko 1 Media 1 Tv-Fm-Sat magnétiq - 324543M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Tripl Horiz 1 Prise Schuko 1 Media 1 Tv-Fm-Sat magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223245467

Réf. Sonepar

03049324546

Réf. Fournisseur

324543M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir triple horizontale, 1 prise Schuko / 1 Media / 1 tv-fm-sat. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel