MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Triple Horizontale 1 Bouton 1 Bouton 1 Bouton magnétiq - 303543M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Triple Horizontale 1 Bouton 1 Bouton 1 Bouton magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223035433

Réf. Sonepar

03049303543

Réf. Fournisseur

303543M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir triple horizontale, 1 bouton / 1 bouton / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur|collection M|M de Modelec|laiton| à vis ou aimanté|étroit|simple|double|triple|quadruple|usb|va et vient|poussoir|push|tv fm sat|prise|variateur|hdmi|rj45|spot|lecteur badge|carte|rasoir||modelec|13 finitions|haut de gamme|hotel|fabrique en France