MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Triple Horizontale 1 Bouton 2 Prises Schuko magnétique - 311543M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Miroir Triple Horizontale 1 Bouton 2 Prises Schuko magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223115470

Réf. Sonepar

03049311547

Réf. Fournisseur

311543M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir triple horizontale, 1 bouton / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel