MODELEC - Façade M Laiton Miroir Triple Verti 1 Bouton 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique - 366543M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade M Laiton Miroir Triple Verti 1 Bouton 1 Bouton 1 Prise Schuko magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223665463

Réf. Sonepar

03049366546

Réf. Fournisseur

366543M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Miroir triple verticale, 1 bouton / 1 bouton / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.