MODELEC - Façade M Laiton Nickel Brossé Prise De Courant Simple Suisse Magnétique - 190511M-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - gris
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244228004915
Réf. Sonepar
03049800491
Réf. Fournisseur
190511M-S
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé Prise de Courant simple, Suisse. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades. Façade magnétique. Fabriqué en France. Format italien dimensions 115x80mm
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades. Façade magnétique. Fabriqué en France. Format italien dimensions 115x80mm
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.