MODELEC - Façade "M" Laiton Nickel Sat Prise courant puit ivoire Schuko à clapet - magnéti - 190531M-CLKPI

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Nickel Sat Prise courant puit ivoire Schuko à clapet - magnéti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228231182

Réf. Sonepar

03049823118

Réf. Fournisseur

190531M-CLKPI

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton massif finition Nickel Satiné Prise courant puit ivoire Schuko à clapet M - magnétique. Dimension de la façade : 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

En aluminium 5mm - Façade format simple 80x80mm - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique avec puit ivoire - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.