MODELEC - Façade "M" Laiton Sable Double Horizontal 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 259532M-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222595341

Réf. Sonepar

03049259534

Réf. Fournisseur

259532M-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

laiton

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en Laiton Sablé double horizontale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel