MODELEC - Façade "M" Laiton Sable Simple SC magnétique - 197532M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Sable Simple SC magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221975328

Réf. Sonepar

03049197532

Réf. Fournisseur

197532M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en Laiton Sablé simple, sortie de câble. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.