MODELEC - Façade "M" Laiton Verni Double Horizontal 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB magnétiq - 259542M-K

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222595440

Réf. Sonepar

03049259544

Réf. Fournisseur

259542M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" Laiton Verni double horizontale, 1 prise Schuko / 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.