MODELEC - Façade "M" Laiton Verni Double Horizontale 1 Prise Schuko 1 Media magnétique - 263542M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222635443
Réf. Sonepar
03049263544
Réf. Fournisseur
263542M-K
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" Laiton Verni double horizontale, 1 prise Schuko / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel



