MODELEC - Façade "M" Laiton Verni Simple 1 Chargeur USB magnétique - 189542M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221895428
Réf. Sonepar
03049189542
Réf. Fournisseur
189542M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" Laiton Verni simple, 1 chargeur USB. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 80x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique


