MODELEC - Façade "M" Laiton Vieux Bronze Double Horizontale 1 Tv-Fm-Sat 1 Media magnétique - 274517M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Vieux Bronze Double Horizontale 1 Tv-Fm-Sat 1 Media magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228057751

Réf. Sonepar

03049805775

Réf. Fournisseur

274517M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton massif finition Vieux Bronze double horizontale, 1 tv-fm-sat 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique