MODELEC - Façade "M" Laiton Vieux Bronze Triple Horizonta 1 Prise 1 Prise 2 Media magnétiq - 314517M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Laiton Vieux Bronze Triple Horizonta 1 Prise 1 Prise 2 Media magnétiq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228058147

Réf. Sonepar

03049805814

Réf. Fournisseur

314517M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton massif finition Vieux Bronze Triple horizontale, 1 prise 2P+T / 1 Prise 2 Media. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.