MODELEC - Façade "M" Laiton Vieux Bronze Triple Prise De Courant Suisse Magnétique - 190517M-TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - bronze
largeur - 90 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244228210958
Réf. Sonepar
03049821095
Réf. Fournisseur
190517M-TS
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
bronze
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
7 mm
Façade "M" en laiton massif finition Vieux Bronze Triple Prise de Courant Suisse. Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.