MODELEC - Façade M Nickel Bro Triple Verti 1 Bouton 1 Prise Schuko 1 Prise Schuko magnétiq - 361511M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - gris
largeur - 80 mm
hauteur - 222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244223615123
Réf. Sonepar
03049361512
Réf. Fournisseur
361511M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, triple verticale, 1 bouton / 1 prise Schuko / 1 prise schuko. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel