MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse Double Horizontale 2 Boutons 2 Boutons magnétique - 174511M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse Double Horizontale 2 Boutons 2 Boutons magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221745112

Réf. Sonepar

03049174511

Réf. Fournisseur

174511M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, double horizontale, 2 boutons / 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En acier épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique