MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnétique - 152511M

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221525110

Réf. Sonepar

03049152511

Réf. Fournisseur

152511M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, double verticale, 1 bouton / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique