MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse double verticale Spot + 1 bouton plat, à vis - 222511

CopieCopie
MODELEC - Façade "M" Nickel Brosse double verticale Spot + 1 bouton plat, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222225118

Réf. Sonepar

03049222511

Réf. Fournisseur

222511

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade "M" en laiton massif finition Nickel Brossé, double verticale, avec spot et un 1 bouton plat DUO. Façade à vis. Fabriquée en France.. Dim: 80x151x5mm.

Les Atouts de la gamme:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.