MODELEC - Façade M Nickel Brosse Tripl Vert 1 Prise Schuko 1 Chargeur USB 1 Media magnétiq - 385511M-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - gris
largeur - 80 mm
hauteur - 222 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244223855123
Réf. Sonepar
03049385512
Réf. Fournisseur
385511M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
gris
largeur:
80 mm
hauteur:
222 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur en laiton aluminium et acier aimant simple double triple usb va et vient poussoir push tv fm sat prise variateur hdmi rj45 liseuse spot lecteur badge carte rasoir modelec 13 finitions haut de gamme hotel